0420AP243001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ ファイテン 61594227 0420AP243001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ ファイテン 61594227 0420AP243001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ ファイテン 61594227 0420AP243001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ ファイテン 61594227

ファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61594227 品番0420AP243001
販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

簡単装着で手首全体の動きを抑制。
スポーツ時に痛みがある方やパソコン作業が多い方に。
お客様の声を反映し、固定力の強度を高める2本のベルトを採用。痛みに合わせて固定力の調整が可能。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質本体生地:ナイロン92%、ポリウレタン8%・アジャスター部:ポリアセタール、合成皮革、ポリエステル100%・面ファスナー:ポリエステル100% サイズフリー 縦幅(mm)約75 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする