0420AP244003 ファイテンサポーター メタックス 手首用ソフトタイプ ファイテン 61594236 0420AP244003 ファイテンサポーター メタックス 手首用ソフトタイプ ファイテン 61594236 0420AP244003 ファイテンサポーター メタックス 手首用ソフトタイプ ファイテン 61594236 0420AP244003 ファイテンサポーター メタックス 手首用ソフトタイプ ファイテン 61594236 0420AP244003 ファイテンサポーター メタックス 手首用ソフトタイプ ファイテン 61594236

ファイテンサポーター メタックス 手首用ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61594236 品番 0420AP244003
販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

優れた伸縮性で快適に手首を保護。
日常生活による手首の負担が不安な方に。
お客様の声を反映し、目立ちにくい肌色の超薄型素材を採用。
肌当たりの良い生地がピタッと密着し、着用しても目立ちにくい仕様。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質ナイロン70%、ポリウレタン30% サイズS 縦幅(mm)約120 左右区別左右兼用 手首周り(cm)13〜15
注意
※着け外しの際に補助パーツを強く引っ張ると、接着部分に負荷が掛かり剥がれるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする