0420AP238004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ハードタイプ ファイテン 61594279 0420AP238004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ハードタイプ ファイテン 61594279 0420AP238004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ハードタイプ ファイテン 61594279 0420AP238004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ハードタイプ ファイテン 61594279 0420AP238004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ハードタイプ ファイテン 61594279 0420AP238004 ファイテンサポーター メタックス 足首用ハードタイプ ファイテン 61594279

ファイテンサポーター メタックス 足首用ハードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61594279 品番 0420AP238004
販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

足首の急なトラブルに。
捻挫などの急な痛みがつらい方、アキレス腱の痛みがつらい方に。丈が長く広範囲をサポート。
高密度ゴム紐素材の着脱式ベルトで、固定力の幅広い調節が可能。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・補助ベルト:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革 サイズM 寸法(cm)足の甲周囲:21〜25 丈(cm)約13 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする