0420AP239003 ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン 61594297 0420AP239003 ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン 61594297 0420AP239003 ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン 61594297 0420AP239003 ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン 61594297 0420AP239003 ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン 61594297

ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61594297 品番 0420AP239003
販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

足首の動きを適度に制限。
立ち仕事や長時間の歩行、スポーツなどから生じる足首の違和感に、毎日使える手軽な足首用サポーター。
優れた保温性とフィット感を兼ね備え、いつもの靴がそのまま履ける薄型タイプ。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・表生地上部:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:クロロプレンゴム・中材上部:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革 サイズS 縦幅(mm)約125 寸法(cm)足の甲周囲:18〜22 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする