0420AP249005 ファイテンサポーター メタックス 肩用ハードタイプ ファイテン 61594394 0420AP249005 ファイテンサポーター メタックス 肩用ハードタイプ ファイテン 61594394 0420AP249005 ファイテンサポーター メタックス 肩用ハードタイプ ファイテン 61594394 0420AP249005 ファイテンサポーター メタックス 肩用ハードタイプ ファイテン 61594394 0420AP249005 ファイテンサポーター メタックス 肩用ハードタイプ ファイテン 61594394 0420AP249005 ファイテンサポーター メタックス 肩用ハードタイプ ファイテン 61594394

ファイテンサポーター メタックス 肩用ハードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61594394 品番 0420AP249005
販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

気になる肩の違和感に。
肩への負担が気になる方のために着脱式補助テープを採用。
伸縮性の高い素材を採用し、肩にフィットして腕の前後の動きを抑制。 肩こりや四十肩・五十肩がつらい方に。
腕の上げ下げを妨げないメッシュ生地。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・脇パッド表生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・脇パッド裏生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・着脱式ベルト:ナイロン80%、ポリウレタン20%・着脱式テープ:ナイロン86%、ポリウレタン14%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ハイトレル サイズL 寸法(cm)脇下周囲:90〜120 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする