0420AP246005 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594446 0420AP246005 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594446 0420AP246005 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594446 0420AP246005 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594446 0420AP246005 ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ ファイテン 61594446

ファイテンサポーター メタックス ひじ用バンド ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61594446 品番 0420AP246005
販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700

握る動きなど、前腕部のサポートに。
握る動作や肘を動かした時に違和感がある部位をピンポイントで固定。
着脱式補助ベルトで固定力の調整が可能。側面パッドが前腕部を圧迫し、腕の動きをサポートすることでひじへの負担を軽減。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・パッド:エラストマー・補助ベルト:ナイロン60%、ポリウレタン40%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革 サイズL 縦幅(mm)約60 寸法(cm)前腕部周囲:27〜32 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする