0414SL536204 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594550 0414SL536204 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594550 0414SL536204 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594550 0414SL536204 スポーツスリーブX30 足用(2枚入) ファイテン 61594550

スポーツスリーブX30 足用(2枚入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 61594550 品番 0414SL536204
販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

スポーツ時の足をサポート。
ふくらはぎの形状にあわせた設計で、スポーツ時の足にぴったりフィット。適度な着圧を与えて、筋肉のケアからパフォーマンスをサポートします。スポーツ時に嬉しい吸汗速乾機能やUVカット機能もプラス。ロゴには反射機能付きで、夜間のトレーニングも安心です。

仕様技術:アクアチタンX30 材質ポリエステル85%、ポリウレタン15% ブラック×グリーンイエロー サイズM 全長(cm)約31 入数2枚 洗濯方法手洗い ふくらはぎ周り(cm)33〜40
注意
※全長は平置き寸法のため目安になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする