エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの モニターアーム
モニターアーム ショート シングル アーム 1画面 ガススプリング式 【VESA規格対応 17〜49インチ】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61594620
品番
DPA-SS11BK
参考基準価格(税別)
¥22,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17〜49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランスシングルモニターアームです。
用途
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17〜49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。
天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。
ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【可動方式】ガススプリング式
セット内容
ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1
材質
アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)
約3.6
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)
約2〜約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約558×132×575
固定方法
クランプ式/グロメット式
軸数
5軸
液晶モニター
1画面
対応インチサイズ
17インチ〜49インチ
可動範囲
パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
取付可能板厚(mm)
【天板】クランプ(挟んで固定):12〜50、グロメット(穴に通して固定):12〜50
商品説明動画
組み立て DPA-SS11BK
参考になった
製品紹介 DPA-SS11BK
参考になった