用途
VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。
本製品は、13〜27インチまでのVESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けるための補助具です。
4つのアームシステムで、さまざまな形状のモニターに合わせて調節し、固定します。
26.5〜60mmの厚さのほとんどのモニターをサポートします。
VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けて、見やすさを向上させるように調節することができます。
1カ月に1回程度のネジの締め直し、確認をお願いします。
ネジの締めすぎはモニターの破損につながりますので、ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ブラケット×4、フック×4、ネジカバー×4、ナット×8、ネジ×8、ネジ(M6×40)×4、ネジ(M6×60)×4、ネジ(M6×80)×4、レンチ×1
材質スチール、プラスチック
質量(kg)約0.65
色ブラック
適合規格VESA穴のないモニターに対応
耐荷重(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×375.5×40
対応インチサイズ13インチ〜27インチ
適合寸法(mm)製品の調節可能の範囲:幅約200〜約420、モニター奥行約26.5〜約65