※代表画像です。

電子てんびん EntrisU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(mg)0.1 ひょう量(g)60 注文コード61594698 品番BCE64I-1SJP
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は最小表示・ひょう量など26種類から選べます 他の種類を見る

GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。

ひょう量(g)60 寸法(mm)219×317×345(風防付) 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属) 最小表示(mg)0.1 有効高さ(mm)[風防内]240 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 繰返し性0.1mg 直線性0.2mg 校正分銅校正分銅内蔵 計量皿形状
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする