sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の はかり
sartorius(ザルトリウス)の 天秤
sartorius(ザルトリウス)の 分析用電子天秤
電子てんびん EntrisU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(mg)
0.1
ひょう量(g)
220
注文コード
61594716
品番
BCE224I-1SJP
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
ひょう量(g)
220
寸法(mm)
219×317×345(風防付)
種類
電子天秤
電源
AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)
最小表示(mg)
0.1
有効高さ(mm)
[風防内]240
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
90
繰返し性
0.1mg
直線性
0.2mg
校正分銅
校正分銅内蔵
計量皿形状
丸
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません