sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の はかり
sartorius(ザルトリウス)の 天秤
sartorius(ザルトリウス)の 分析用電子天秤
電子てんびん EntrisU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(mg)
10
ひょう量(g)
6200
注文コード
61594795
品番
BCE6202I-1SJP
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
ひょう量(g)
6200
計量皿寸法(mm)
182×182
寸法(mm)
219×317×94
種類
電子天秤
電源
AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)
最小表示(mg)
10
表示形式
デジタル
繰返し性
0.01g
直線性
0.02g
校正分銅
校正分銅内蔵
計量皿形状
角
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません