曜日別特売
TY-C161(L) CDラジオ 東芝 61594848

TY-C161(L) CDラジオ 東芝 61594848
TY-C161(L) CDラジオ 東芝 61594848
TY-C161(L) CDラジオ 東芝 61594848
TY-C161(L) CDラジオ 東芝 61594848

CDラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード61594848品番TY-C161(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。
設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。
最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。

付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3質量(kg)1.1(乾電池、付属品含まず)ブルー消費電力(W)10電源AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×92×213(突起部含まず)スピーカーΦ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする