LEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595049 品番DSLD05SD1(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。
付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。
検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。
センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。
設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。
フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。
防水性能IP65。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

用途
住宅の外観に馴染むようなデザイン
保護等級IP65対応で雨に強い
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:ROHS(10物質対応)
その他【外観図】DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD05SD1(S)(43404)※DXアンテナのHP確認

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする