LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (500lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595076 品番DSLD05TC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。
ライト部分の内蔵モーターで、人の動きを180度自動追尾!水平検知エリア270度、検知距離8m(高さ2.5mに設置時)の広い範囲をカバーします。
ライト点灯モード(夜間/昼夜それぞれの自動追尾ON/OFF)の4つから選べますので使用シーンに合わせた設定が可能。
小型でも明るい1灯型(500lm)。
ライト部自動追尾:180度(右方向・左方向各90度)、45度ステップ動作。
照射調節角度:上方向90度、下方向25度。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

用途
モーター内蔵、自動追尾式センサーライト
センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従
センサー検知範囲:270°
全光束500lm
点灯時間30秒
個装箱はカラー箱
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。(基準6)
法規関連:ROHS(10物質対応)、電気用品安全法
仕様【外観図】DSLD05TC1(71955)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】DSLD05TC1(43433)※DXアンテナ(株)のHP確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする