プライバシーフィルター/13インチMacBook Air M2/M3/両面使用/ブルーライトカット/モニター保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595094 品番13MAM-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

秘匿性の高いデータを保護:13インチMacBook Air M2/M3モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止
13インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター
簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを13インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果

取付方式マグネット式 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ13インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16:10 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする