曜日別特売
15MAM-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/15インチMacBook Air 2023 2024対応/336x220mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 61595110

15MAM-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/15インチMacBook Air 2023 2024対応/336x220mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 61595110
15MAM-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/15インチMacBook Air 2023 2024対応/336x220mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 61595110
15MAM-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/15インチMacBook Air 2023 2024対応/336x220mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 61595110
15MAM-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/15インチMacBook Air 2023 2024対応/336x220mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 61595110
15MAM-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/15インチMacBook Air 2023 2024対応/336x220mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 61595110
15MAM-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/15インチMacBook Air 2023 2024対応/336x220mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 61595110

覗き見防止プライバシーフィルター/15インチMacBook Air 2023 2024対応/336x220mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61595110品番15MAM-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

秘匿性の高いデータを保護:15インチMacBook Air 2023モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止
15インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター
簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを15インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
取付方式マグネット式保証期間2年視野角約60度(左右約30度)適合モニターサイズ15インチRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率最大51%アスペクト比16:10のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする