セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/プッシュロック式/ノートパソコン PC用 盗難防止 防犯 ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595164 品番UNIVK-LAPTOP-LOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル
鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能
互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能

ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※セキュリティースロットが各メーカー指定の設計基準に適合していない場合、表示されている引張力の値は異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする