セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル式/標準スロット対応/盗難防止 ノートパソコン コンビネーション錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595180 品番UNIVC4D-LAPTOP-LOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル
4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属
互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能

ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロック4桁ダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする