※代表画像です。

電子てんびん

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.1 ひょう量(g)2200 注文コード61595373 品番NV2201JP
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は最小表示・ひょう量・最大秤量など64種類から選べます 他の種類を見る

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。

ひょう量(g)2200 計量皿寸法(mm)190×144(ステンレス製) 寸法(mm)240×250×74 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)0.1 表示部バックライト付LCDディスプレイ 文字高20mm 表示形式デジタル 計量方式重量 個数 % チェック 通信出力RS232 USB Ethernet(全てオプション) 風袋引き範囲0〜秤量まで 直線性0.2g 安定時間(秒)1以内 計量皿形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61595513
2021-09-28
用途:
実験試薬の計量
教育・研究機関

持ち運びしやすく、0.1gまで量れるので非常に重宝しています。
新しいVerも前のCL200と同様に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする