※代表画像です。
オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
電子てんびん (プレミアムパック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61595486
品番
CX1201PJP
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ひょう量(g)
1200
目量(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
142×128(ステンレス製計量皿付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×135×41
付属品
ステンレス皿 キャリングケース
寸法(mm)
201×135×41
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿形状
角