強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61595487 品番 CCJ-FM1M
販売価格(税込) ¥1,481
販売価格(税別)
1,346

シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-C延長ケーブル。
お手持ちのType-Cケーブルを簡単に延長します。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。

ケーブル長(m)1 仕様USB PD(PowerDelivery)対応最大60W(20V3A)充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子) ホワイト 規格USB2.0 コネクタ形状Type-C(オス)/Type-C(メス) ケーブル種類やわらか/耐久性
関連資料:(0.89MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする