強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61595505 品番UCJ-FM1M
販売価格(税込) ¥1,280
販売価格(税別)
1,164

シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。
お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。

材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子) ホワイト 規格USB2.0 出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0) ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス) オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス) 変換タイプオス-オス
関連資料:(0.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする