※代表画像です。
オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
電子てんびん (プレミアムパック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61595556
品番
CR221PJP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ひょう量(g)
220
目量(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
132×125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×140×41
付属品
キャリングケース
寸法(mm)
205×140×41
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿形状
角