強化コネクターふわふわケーブルA to C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(cm)50 グレー 注文コード61595557 品番UCJ-AW50 GY
販売価格(税込) ¥1,280
販売価格(税別)
1,164
この商品はケーブル長・色など16種類から選べます 他の種類を見る

超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。

材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資) グレー 規格USB2.0 出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W) コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス) 対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 ケーブル長(cm)50 ケーブル種類やわらか/耐久性
関連資料:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする