※代表画像です。

電子てんびん (プレミアムパック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61595565 品番 CR621PJP
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ひょう量(g)620 目量(g)0.1 計量皿寸法(mm)132×125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×140×41 付属品キャリングケース 寸法(mm)205×140×41 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする