仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動
寸法(mm)206×312×183(風防付)
タイプ高精度タイプ
種類電子天秤
外形寸法(mm)206×312×183(風防付)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)
ひょう量(g)620(Max)
最小表示(g)0.001
再現性0.001g(σ)
センサー音叉式力センサ
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)140
繰返し性0.001g
使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±0.003g
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
アズワン品番2-580-12
調整方式外部校正分銅によるスパン調整
計量皿形状角