※代表画像です。

高精度電子天びん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)6200(Max) アズワン品番2-580-15 注文コード61595644 品番CJ-6200S
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥196,900
販売価格(税別)
179,000
この商品は最小表示・ひょう量・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防水IP65規格適合
ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)

仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動 寸法(mm)206×312×89 タイプ高精度タイプ 種類電子天秤 外形寸法(mm)206×312×89 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売) ひょう量(g)6200(Max) 最小表示(g)0.01 再現性0.01g(σ) 計量皿寸法(mm)190×190 センサー音叉式力センサ 表示形式デジタル 繰返し性0.01g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190 使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±0.03g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 アズワン品番2-580-15 調整方式外部校正分銅によるスパン調整 計量皿形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする