曜日別特売
UCJ-AW3M GY 強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ 61595679

UCJ-AW3M GY 強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ 61595679
UCJ-AW3M GY 強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ 61595679
UCJ-AW3M GY 強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ 61595679
UCJ-AW3M GY 強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ 61595679
UCJ-AW3M GY 強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ 61595679

強化コネクターふわふわケーブルA to C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本グレー注文コード61595679品番UCJ-AW3M GY
販売価格(税込)¥1,681
販売価格(税別)
1,528

超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。

材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)グレー規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器ケーブル種類やわらか/耐久性
関連資料:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする