モバイルバッテリーSlim & Compact 5000mA WH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61595724 品番MB-GD5000 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ポケットやバッグにすっぽり収まる小型超薄型モバイルバッテリーです。
iPhoneSE(第3世代)なら約1.9回の充電を賄える大容量5000mAh。
USB-A×2、Type-C×1ポートを備え、3台同時充電も可能です。

付属品USB-CtoCケーブル(25cm)、取扱説明書、保証書 仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):3〜4 材質ABS ホワイト 質量(g)126 出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×15.5×105 入力USB-C:5V/3A(15W)Max 内蔵電池1115570リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数3個口 給電端子USB-A
関連資料:(0.24MB)
注意
※複数同時充電は機種の組み合わせによってフル充電はできない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする