デジタル台ばかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量(kg)30 注文コード61595739 品番D24PE30FR
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はひょう量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。

ひょう量(kg)30 目量(kg)0.005 計量皿寸法(mm)300×350 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×462×740 寸法(mm)300×462×740 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 最小表示(g)5 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレススチール製 ポール長(mm)500 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする