モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61595740 品番MB-GD10000 WH
販売価格(税込) ¥3,981
販売価格(税別)
3,619

薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。
持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。
パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。
USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。

付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書 仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5〜5 材質ABS ホワイト 質量(g)224 出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5 入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max 内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3個口 給電端子USB-A
関連資料:(0.27MB)
注意
※複数同時充電は機種の組み合わせによりフル充電できない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする