ニュートンばねばかり

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 秤量(kg)0.25 注文コード61595818 品番2.5N-12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はひょう量・秤量など8種類から選べます 他の種類を見る

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。

表示形式アナログ 最小目盛0.05N/5g 秤量(kg)0.25 ひょう量単位kg、N 入数(本)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
皮下補液処置に
サービス業

輸液量の目安になります。
デジタルでは、使用中に消えてしまうことがありますが、アナログだと常に値がわかるので安心です。詳細な数値が必要なわけではないので、こちらがとても重宝します。

2026-02-23
用途:
演示実験用

重さの指示が、やや見にくいので、改良の余地があります。でも、それほど正確な値を知る目的ではないので、問題なく使えてます。

対象商品:
61595854
2024-05-03
用途:
科学実験教室で使用
サイエンスゲーツ練馬田柄教室 様 (教育・研究機関)

子供達が喜んで使用していました。
下に吊るせるお皿などがあると測りやすくなると思いました。

対象商品:
61595879
2023-04-27
用途:
中学校での実験
その他業種

10年以上使用して壊れたので、買い足しです。とても使いやすいです。色もカラフルで、色別になっているのもいいです。

対象商品:
61595854
2022-10-20
用途:
研究実験
サービス業

期待通り、しっかり活用することができました。
値段も安く、注文してすぐに送っていただき、助かりました。

対象商品:
61595854
2021-07-10
用途:
小学校受験対策
その他業種

プラスチックで、幼児が触っても壊れにくく、購入して良かったです。ただ、バネなので、無茶をすると、バネが伸びそうなので、大人が注意して見ています。
2.5Nを2つ購入しました。
さまざまな物を測ってバネの長さを比べています。
重さの理解として、シーソーは理解しましたが、バネばかりは目にする事もなかなかなくなり、実物を見せたく購入しました。
とても、新鮮だった様子です。
プリントで、ばね秤の問題が出ると逃げていましたが、これを購入してからは、積極的になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする