PN800C(鍵付、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595828 PN800C(鍵付、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595828 PN800C(鍵付、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595828 PN800C(鍵付、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595828 PN800C(鍵付、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595828 PN800C(鍵付、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595828

ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約815 注文コード61595828 品番PN800C(鍵付、キャスター付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
プッシュ式のワイヤー錠付になります。防犯に最適です。
衝撃に強いポリエチレン製。
排水口付きで衛生
転倒防止用のボルトが付いております。
町内会、自治会などのゴミ集積所
マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 防犯

材質ポリエチレン 寸法(mm)1370×745×1165 ライトグレー 容量(L)約815 本体質量(kg)約36 キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2) グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする