ジャンボボトムSLDS(窓付き、スチール内枠タイプ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61595837 品番SLDS120S(一般ゴミ用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゴミの分別容器
リサイクルボックスとしても使用できます。
ステンレス製なので、いつまでも美しさを保ちます。
スタイリッシュなデザインで施設の空間にマッチします。
汚れたら拭き取りやすいステンレス製。
投入口は斜めカットタイプになります。ゴミの投入がしやすくなっております。
中身が見える窓付きタイプになります。
袋を内枠に引っかけるタイプになります。
ゴミ箱 分別 オフィス 公共施設 商業施設 学校 工場 屋外用ごみ箱 屋内用ゴミ箱 自動販売機横分別ボックス 公園 テーマパーク_駅_空港

用途
分別容器
リサイクルボックス
ゴミ箱 分別 オフィス 公共施設 商業施設 学校 工場 屋外用ごみ箱 屋内用ゴミ箱 自動販売機横分別ボックス 公園 テーマパーク 駅 空港
材質本体:ステンレス 内容器:スチール内枠 形状 シール一般ゴミ用 容量(L)約70 本体質量(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×420×930 材質(内容器)スチール内枠(スチール製の内枠にゴミ袋を引っかけるタイプ) フタの種類オープンタイプ 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1につき ¥7,700 / 税込 ¥8,470
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする