※代表画像です。
ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 研究関連用品・実験用必需品
ジーエルサイエンスの 漏斗(ロート)/じょうご
ジーエルサイエンスの 実験研究用ロート/じょうご
秤量ロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61595949
品番
20mL
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
材質
硼珪酸ガラス(1級)
質量(g)
約19
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
8