- 液晶モニター付き トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 61596117 - 液晶モニター付き トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 61596117 - 液晶モニター付き トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 61596117

液晶モニター付き トイデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61596117 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。
液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。
ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。
写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。
撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです

仕様●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m 〜 ∞ ブラック 質量(g)約23(microSDカード、付属品除く) 電源内蔵リチウムイオン充電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×36×19 レンズf=3.2mm F2.8 有効画素数122万画素 外部メモリーmicroSDカード(128MB〜2GB)、microSDHCカード(4GB〜32GB) 液晶モニター0.96型TFT液晶 静止画サイズ1280×960 動画サイズ1280×720(30fps) イメージセンサー1/9型 CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする