定性的フィットテストキット FITU

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61596196 品番773875
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル

用途定性的フィットテスト用 セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする