※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61596205
品番
VM120-01-30RA-X207A
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径
Rc1/8
ポート数
2ポート
使用圧力範囲(MPa)
-100kPa~1
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
横面取付
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦