0414SL535005 スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン 61596388 0414SL535005 スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン 61596388 0414SL535005 スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン 61596388 0414SL535005 スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン 61596388

スポーツスリーブX30 腕用(2枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 61596388 品番 0414SL535005
販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

腕・ひじのスムーズな動きをサポート!
腕につけるスポーツ専用サポーターです。スポーツ時に嬉しい吸汗速乾機能やUV加工をプラスし、快適な着けごこちをキープします。ロゴは照明やライトで光る反射機能付きで、夜間のトレーニングも安心。アクアチタンX30を採用し、リラックスやパフォーマンスをサポートします。

仕様技術:アクアチタンX30 材質ポリエステル85%、ポリウレタン15% ブラック×ブラック サイズL 寸法(cm)前腕部周囲:26〜32 全長(cm)約32 入数2枚 洗濯方法手洗い
注意
※全長は平置き寸法のため目安になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする