0414SL535105 スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン 61596397 0414SL535105 スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン 61596397 0414SL535105 スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン 61596397 0414SL535105 スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン 61596397

スポーツスリーブX30 腕用(2枚入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 61596397 品番 0414SL535105
販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

腕・ひじのスムーズな動きをサポート!
腕につけるスポーツ専用サポーターです。スポーツ時に嬉しい吸汗速乾機能やUV加工をプラスし、快適な着けごこちをキープします。ロゴは照明やライトで光る反射機能付きで、夜間のトレーニングも安心。アクアチタンX30を採用し、リラックスやパフォーマンスをサポートします。

仕様技術:アクアチタンX30 材質ポリエステル85%、ポリウレタン15% ブラック×レッド サイズL 寸法(cm)前腕部周囲:26〜32 全長(cm)約32 入数2枚 洗濯方法手洗い
注意
※全長は平置き寸法のため目安になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする