ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61596440 品番AMA92003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により、快適な装着感を実現しました。

用途
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。

マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。

高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。

Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。

低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。

イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。
耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。

ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。

タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。

音楽再生中や通話中などのときに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。

左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。

ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。

使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。

初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。

スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。

音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。

Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。
音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。

通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。

ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。

充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。
トータルで最大約20時間の使用が可能です。

手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。

過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。

充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。

スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。

充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型 ブラック 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20) 連続待受時間最大約40時間 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP

商品説明動画

製品紹介 AMA92003 イヤホン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする