デュアルコアCPU搭載 ネットワーク接続ハードディスク(NAS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61596720 品番HDL-AAX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「HDL-AAXシリーズ」は、マルチギガビット(2.5GbE接続)対応およびデュアルコアCPU搭載により、読み込み速度が最大173.5MB/s(
データ読み込み時の実測値)と超高速なデータ転送を実現したネットワークHDD(NAS)です。
写真や動画など、大容量のデータをパソコンやスマホ、タブレットとシームレスに共有したり、バックアップすることが可能です。
NASの基本機能に加え、必要な機能を追加できる「パッケージ機能」を搭載!例えば、クラウドサービスとの同期や、セキュリティの強化を高めたりなど、自分好みにカスタマイズすることで、幅広い用途でご利用いただけます。
さらに、古いNASからの買い替え時に困りがちな、データの移行がカンタンにできる「データコピー機能」も搭載しています。
安心の日本製、長期3年保証(内蔵HDDのみ1年保証)で安心してご利用いただけます。

仕様●CPU/メモリ:Marvell Armada382 Dual Core 1.33GHz/512MB●HDDドライブ数:1(SATA接続)●IPアドレス設定:自動取得(DHCPクライアント機能)手動設定●LANポート:転送規格:( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T )× 1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※)、FTP(※)、HTTP/HTTPS、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3●対応通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)●推奨最大接続台数(台):16(AFP接続時は8台) 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×139×169(突起部除く) インターフェースUSB3.1Gen1(USB3.1)/USB2.0、USB3.1Gen1コネクタ=背面×1、USB2.0コネクタ=背面×1 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。WindowsPC、Mac、スマートフォン、タブレット、Chromebook RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:筐体下部、搭載ファン:大口径ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止:ケンジントンスロット、 グリーン購入法適合 容量(TB)3 対応ブラウザMicrosoft Edge 41、Internet Explorer 11、Google Chrome 40、Safari 12 グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする