キャニオンスプレーH-500

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61596790 品番 C356-000X-MB-BK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。
先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。

容量(mL)500 材質スプレイヤー、容器:PP、ジャバラホース:LDPE 質量(g)80 1目盛(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×240 危険物の類別非危険物
注意
※強酸性の薬品、軽質の石油類、溶解力の強い薬品や溶剤は使用しないで下さい

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06666721
2025-04-11
用途:
洗剤散布
その他業種

噴射の調整が細かくでき、壊れにくい。
これを買えば間違いない

1人が参考にしています
対象商品:
06666721
2024-08-19
用途:
次亜塩素を入れて使っています
共栄食鳥株式会社 様

今までは1〜3週間以内にスプレーが破損していました。そのためあまり期待していなかったのですが、これはびっくりです。全く噴霧に異常が出ません。強い液体の薬剤を入れても不良にならないのはこのスプレーが初めてです。噴射もいうことなしです。
大事に使わせてもらいます。

2人が参考にしています
対象商品:
02868591
2024-04-02
用途:
一般清掃時・機械メンテナンス時
エルエス可児 様

耐久性約10年PH13のアルカリ洗剤入れにしていますが問題ありません。
使えなくなる時は、ポンプからです。ノズルはワイヤー等で清掃すれば復活します。
満足できる商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
06666721
2020-04-16
用途:
アルコール消毒用の容器
製造業

アルコール用の容器が中々買えない状況で、注文後すぐ届きました。
必要に迫られていたので、とても助かりました。
スプレーも広範囲の霧吹きから直線の水まで、細かに調節出来て使いやすいです。
最後まで水を吸えるように、水を吸込む部分が工夫させており便利です。

対象商品:
02868591
2020-01-22
用途:
アルコール巻き他
株式会社藤清 様

最後の最後まで勢いが変わらず噴射されるので、とても快適!!

対象商品:
19551832
2019-08-08
用途:
霧吹き
HummingBird 様

このスプレーはスプレーパターンがストレートから、細かいミストまでキッチリ調整ができて、最後までキッチリ吸い上げてくれるので非常に使いやすいです!

1人が参考にしています
対象商品:
02868591
2019-07-18
用途:
スパッタ防止剤の噴霧
製造業

霧の細かさがちょうどいいです。
ノズルで調整できるのが便利です。

対象商品:
02868591
2019-03-17
用途:
掃除用
教育・研究機関

使いやすく、耐久性があるため気に入っています。
それでも薬品を使用するため、ガン部だけ先に消耗しています。
ガン部(ヘッド部)だけでも消耗品パーツとして、まとめ売りして
いただけると本当に助かります。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする