ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 圧力・流量測定
ジーエルサイエンスの 流量計
ジーエルサイエンスの 弁・バルブ
F型マニホールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61596834
品番
PF-3L
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。
材質
真鍮(本体) NBR(シール部)
材質(本体)
真鍮
材質(シール)
NBR
取付穴
M5×2個(ピッチ40mm)
接続
左ネジ
接続口
M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
バルブ
3個
注意
※シール部にシリコングリースを使用しています。