YB-161L-PE Gチェアー VN R-1 CONDOR(山崎産業) 61596860 YB-161L-PE Gチェアー VN R-1 CONDOR(山崎産業) 61596860 YB-161L-PE Gチェアー VN R-1 CONDOR(山崎産業) 61596860

Gチェアー VN R-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61596860 品番YB-161L-PE
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

アルミフレームで軽量、PE素材でメンテナンスしやすく耐久性のある屋内外兼用チェア。
Gテーブル VN R-1と合わせてご使用ください。

ダークブラウン 座面高さ(mm)450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)678×600×830 本体質量(kg)5.4 用途屋内・屋外兼用。 材質座面:PE フレーム:アルミ粉体塗装 幅(mm)678 質量(kg)5.4 高さ(mm)830 奥行(mm)600 背もたれあり 人数1人 座高(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする