YB-97L-PC-BR 樹脂ベンチECO 背なし CONDOR(山崎産業) 61596896 YB-97L-PC-BR 樹脂ベンチECO 背なし CONDOR(山崎産業) 61596896 YB-97L-PC-BR 樹脂ベンチECO 背なし CONDOR(山崎産業) 61596896

樹脂ベンチECO 背なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61596896 品番 YB-97L-PC-BR
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。
公園などの屋外での使用にも適しています。
茶色の座面、黒のフレームで落ち着いた雰囲気が特徴です。
グリーン購入法適合品。

座面:ブラウン、フレーム:ブラック 座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×400×400 本体質量(kg)14 用途屋内・屋外兼用。公園・工場・学校・喫煙所などに 材質座部:表:ASA樹脂、裏:再生100%PVC、フレーム部:スチールアクリル焼付 幅(mm)1800 質量(kg)14 高さ(mm)400 奥行(mm)400 背もたれなし 座高(mm)400 グリーン購入法適合
注意
※お客様組立式です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする