※代表画像です。
ケニス
ケニスの その他測定用品
ケニスの 回転計/カウンター
ケニスの 回転計
LEDストロボスコープ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61596965
品番
CM-150
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
100×160×66(突起部除く)
測定範囲
100〜15000rpm
質量(g)
650
電源
単3ニッケル電池×6(付属) ACアダプタ(AD-9V)(付属) 単3電池×6(別売)
精度
0.01%±(0または1)rpm
ランプ
高輝度白色パワーLED
外部入力
0〜250Hz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200