※代表画像です。
ケニス
ケニスの その他測定用品
ケニスの 回転計/カウンター
ケニスの 回転計
LEDストロボスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
25〜2500rpm
注文コード
61597008
品番
AS-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,000
この商品は
測定範囲
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
3.5Φミニピンジャック(外部発光同期信号入力用)
寸法(mm)
102×170×92
質量(kg)
1.2
測定範囲
25〜2500rpm
精度
0.01%±(0または1)rpm
ランプ
超高輝度白色LED
電源(AC V)
100±10% 50/60Hz
外部入力
0〜40Hz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。