AS-50 LEDストロボスコープ ケニス 61597017

※代表画像です。

LEDストロボスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲50〜5000rpm 注文コード61597017 品番AS-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品は測定範囲など14種類から選べます 他の種類を見る
付属品3.5Φミニピンジャック(外部発光同期信号入力用) 寸法(mm)102×170×92 質量(kg)1.2 測定範囲50〜5000rpm 精度0.01%±(0または1)rpm ランプ超高輝度白色LED 電源(AC V)100±10% 50/60Hz 外部入力0〜100Hz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする